PRO BASシリーズ 電源 PRO BAS 60W 24V 2.5A

PRO BASシリーズ 電源 PRO BAS 60W 24V 2.5A - ワイドミュラー

※直取付、DINレール取付両方可能
※Class2対応(90W以下タイプのみ)
※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め
※樹脂筐体

用途スイッチング電源仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.397 Mh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 60 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:0.5 W、出力損失、公称負荷:6 W、力率 (概数):0.45 @ 120 V AC, 0.47%、230 V AC時、効率度合い:90% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:II、汚染度:1、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、浮動接触:いいえ、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476幅(mm)36寸法(mm)36×85×90質量(kg)0.259高さ(mm)90奥行(mm)85出力Uの公称出力電流nom:2.5 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 2.5 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 2.5 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:60 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 50 mVpp @全負荷、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:2.5 A @ 55 ℃, 1.65 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい端子形状ネジ接続湿度(%RH)595相対湿度、結露なし定格入力電圧(V)100-240定格出力電流(A)2.5入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 0.61 A / AC 115 V 1.01 A / DC 120 V 0.54 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:2 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、2~4 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:40 A @ 230 V AC, 25 ℃容量(W)60正味質量(g)259定格出力電圧(V)24動作温度(℃)‐25~70保管温度(℃)‐40~85RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)264最大出力電圧(V)28最大出力電流(A)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437377262838410000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする