曜日別特売

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX - セメダイン

一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。

用途
コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
粘度(Pa・s)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740587RE-5391本(333mL)333300333mL
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43740596RE-5391箱(333mL×10本)33303003330mL
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76670616RE-5971個(600mL)600160600mL
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
12179644RE-5971箱(600mL×12本)72001607200mL
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【セメダイン30秒説明書】PM165-Rの使い方_【公式】セメダイン(CEMEDINE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする