曜日別特売

携帯式ブリッジボックス

携帯式ブリッジボックス - MCP

広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器を内蔵
検流計とブリッジ電源内蔵
ヌル測定方法
乗算器1つと測定ダイヤル2つ
携帯用金属ケースによるガードとシールド

質量(kg)約2.5電源1.5Vx2精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034185DKB-01
69,900
69,880
76,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする