曜日別特売

エアーオーブントースター

エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)エアーオーブントースター - recolte(レコルト)

ひとつ上いく、お料理トースター誕生。AirOven・Oven・Toast・Warmの4モードを搭載し、日々のトーストからオーブン料理や熱風調理、保温まで、幅広い調理に大活躍。モード・温度調節・タイマーの3つのダイヤルで直感的に操作が可能です。レトロなデザインながら、トーストに特化したマイコンによる温度制御機能も搭載。取り外せるラックやトレイは丸洗い可能。背面の扉を開ける事ができる機構で、お手入れも簡単です。カフェのフードリストのようなレシピブックが付属。

セット内容本体・バスケット・トレイ・ラック・パンくずトレイ・ハンドル・専用レシピブック・ガイドシート質量(kg)約4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×330×295内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034614RFT-1 (R)レッド
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
44034630RFT-1 (W)クリームホワイトホワイト
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
44034639RFT-1 (GY)グレー
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする