曜日別特売

レコルト ソロブレンダー シエル

レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエル - recolte(レコルト)

作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。
スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。

セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック質量(kg)約0.8容量(mL)約300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034675RSB-4(W)ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
44034684RSB-4(BL)ブルー
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
44034700RSB-4(PK)ピンク
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする