自動調理ポット

自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)

材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。
5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。
便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。
メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。
お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。

セット内容本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック質量(kg)約0.97クリームホワイト容量(mL)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×120×233内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034736RSY-2(W)
オープン
12,000
13,200(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする