曜日別特売

ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD

ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD - ASUS(エイスース)ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD - ASUS(エイスース)ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD - ASUS(エイスース)ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD - ASUS(エイスース)ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD - ASUS(エイスース)

23.8インチフルHD(1920×1080)IPSゲーミングモニター(リフレッシュレート100Hz)ゲーマーと没入感のあるゲームプレイのために設計されています。
ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) テクノロジーにより、0.5msの応答速度(MPRT)を実現し、ゴーストを排除してシャープなゲームビジュアルを提供します。
FreeSync技術により、ゲーム中の低遅延、途切れや、ティアリングの発生を防ぐ可変リフレッシュレートを実現。
あらゆるゲームニーズに対応した専用機能「GamePlus」。

I/Oポート
HDMI(v1.4) x 2
イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック
仕様(取得認証)TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量:3.42、スタンドなし正味重量:2.87、総重量:5.01消費電力(W)19以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:541.04×394.36×173.98、スタンドなし:541.04×323.26×61.37機能(ビデオ)GameVisual : 搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、Extreme Low Motion Blur:搭載、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、GameFast入力技術 : 搭載、シャドウブースト:搭載、DisplayWidget : 搭載, DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載コントラスト比1300:1液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度300cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度0.5ms(MPRT)、リフレッシュレート(最大)100Hz、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080設計(機械)上下角度調節 (チルト): 可 (上23°~下5°)、高さ調整 : 不可、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載オーディオ機能スピーカー : なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 : HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036127VG246H1A
オープン
22,980
25,278(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする