セーフラン安全用品
廃棄物保管場所標識
(1件のレビュー)
油性ペンで書き込めるタイプです。
4隅に穴あり。
用途
工事現場等
仕様
径Φ3mm穴×4隅
材質
PP
質量(kg)
0.3
文字内容
特別管理産業(廃石綿等)
寸法(縦×横)(mm)
600×600
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44037798
J2607
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
30
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
30
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません