南榮工業
3台用サイクルストッパー
前輪を差し込むだけで駐輪が可能。タイヤ幅も調節可能です。
用途
自転車の固定が容易になります。
取付可能対象
3台用-SVU、3台用-SB、3台用-GU、SH6-SB型
適合サイズ
車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)
約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
調整可能×約82×前部21/後部33
設置方法
ベース式
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品はストッパーのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44037344
3台用
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません