曜日別特売

サイクル棚パイプセット

サイクル棚パイプセット - 南榮工業サイクル棚パイプセット - 南榮工業

サイクルハウス内にヘルメットなどの荷物が置けます。

用途ヘルメット・グローブなどの一時的な置き場として使用できます。耐荷重(kg)棚:約20適合サイズ車輪対応型:18~27型パイプ径(Φmm)約19材質(パイプ)亜鉛メッキスチール内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能対象
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440373602台用SN-3 SVU、2台用 GU/SB/BK/迷彩柄約89×30(調整可能)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
440373693台用SN-4 SVU、3台用 GU/SB/BK、SH-6 SB約152×30(調整可能)
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする