洋風ダイニングチェア グリースツール

洋風ダイニングチェア グリースツール - テンポスドットコム洋風ダイニングチェア グリースツール - テンポスドットコム洋風ダイニングチェア グリースツール - テンポスドットコム洋風ダイニングチェア グリースツール - テンポスドットコム洋風ダイニングチェア グリースツール - テンポスドットコム洋風ダイニングチェア グリースツール - テンポスドットコム
張地木座面:パイン材素材フレーム:スチール内容量1脚
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038236-幅400×奥行400×高さ450×座面高さ450(mm)
14,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44038245-幅400×奥行400×高さ450×座面高さ450(mm)
14,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44038254-幅410×奥行410×高さ660×座面高さ660(mm)
16,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44038270-幅410×奥行410×高さ660×座面高さ660(mm)
16,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44038279-幅425×奥行425×高さ750×座面高さ750(mm)
19,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44038288-幅425×奥行425×高さ750×座面高さ750(mm)
19,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする