ウッドプラスチックテクノロジー
合成ゴムマット フィットくん
ゴムマットより丈夫、軽量で持ち運びしやすいのが特徴です。
柔らかく土地になじむ
ゴムマットより軽く、固いので人の手で運搬しやすい
通常のゴムマットに比べ豊富なサイズ展開
用途
農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
材質
合成ゴム
色
黒系
グリーン購入法
適合
注意
※法人・団体限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。枚数が多い場合、速やかな荷下ろしができる人員かフォークリフト等荷下ろし方法をご用意ください。
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
8(6+2)
13(8+5)
15(13+2)
寸法(mm)
910×1820
930×1860
1219×1438
1219×2438
内容量
1セット(2枚)
1セット(10枚)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44039557
FT36
1セット(2枚)
8(6+2)
930×1860
11(±5%)
滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44039566
FT36
1セット(10枚)
8(6+2)
930×1860
11(±5%)
滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44039575
FD36
1個
13(8+5)
910×1820
13(±5%)
滑り止め表面、表面:高さ5mm、裏面:フラット
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44039584
FD48
1個
13(8+5)
1219×1438
26(±5%)
滑り止め表面、表面:高さ5mm、裏面:フラット
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44039600
FW36
1個
15(13+2)
910×1820
21(±5%)
滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44039609
FW48
1個
15(13+2)
1219×2438
39(±5%)
滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。