渦巻く炎 省エネサイクロン(18%ガス量節約)

渦巻く炎 省エネサイクロン(18%ガス量節約) - 東邦金属工業渦巻く炎 省エネサイクロン(18%ガス量節約) - 東邦金属工業渦巻く炎 省エネサイクロン(18%ガス量節約) - 東邦金属工業

2.6kWで3.3kW相当の燃焼効果を発揮する省エネ内炎式バーナー。
火力安定装置(ヒートパネル)つき。
錆に強いステンレス《JIS・SUS432融点(℃)1430~》製受け皿
安定感のあるワイヤー五徳
簡単着脱マグネット方式
おしゃれな古代紫色ボディです。

質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×275×110使用期限こんろに記載している製造年月日より約10年燃焼時間(時間)最大火力で約1/本内容量1台
注意
※カセットボンベを保管する際は、必ずカセットこんろから取り外し、キャップをして、40℃以下の湿気が少ない場所に保管してください。
※カセットこんろに使用するボンベは、安全にご使用いただくため、同じメーカーの製品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038796CY-10
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

内炎式(CY10)・外炎式(V-33)カセットこんろどう違う?
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする