曜日別特売

ハンドブレンダー泡だて器付

ハンドブレンダー泡だて器付 - ヒーローグリーン
(1件のレビュー)

調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。

質量(g)595電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5カップ容量(mL)600定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038909HBL-30
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44038909
2026-01-15
用途: 調理
飲食業

何よりお手頃な価格がよかったです。主にホイップをたてるのですが、多少操作音が大きく少し時間がかかりますがもっちりとした仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする