曜日別特売

エクセレンス ワインセラー

エクセレンス ワインセラー - 三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー - 三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー - 三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー - 三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー - 三ツ星貿易

32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。
UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。
冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。

付属品棚4枚質量(kg)38消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840温度表示デジタル(ボタン式温度設定)冷却方式コンプレッサー式収納本数(本)32保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年温度調節可(5~18度)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)243定格内容積(L)110内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038927MB-6110CE
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする