曜日別特売

衛生週間用ポスター <B>

衛生週間用ポスター <B> - ユニット

全国労働衛生週間のスローガン入りのポスターです。

用途安全週間の掲示として材質紙製寸法(mm)728-515(B2サイズ)文字内容全国労働衛生週間内容量1枚
関連資料:(2.41MB)
注意
※商品画像の「全国労働衛生週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※8月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039085ES-19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする