極細ボディ/最大出力1100W複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードスイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター防じん性に優れたラビリンス構造二重絶縁