曜日別特売

ディスクグラインダー(脱着式)

ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁

付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル電流(A)8.1消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500砥石径(Φmm)125本体質量(kg)1.8握り径(Φmm)56寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039207RG1262 コードあり
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする