曜日別特売

●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです
●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです
●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています
●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます
●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です

用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039225RPED134 コードあり補助ハンドル×1、脱着コード(5m)×1
55,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44039234RPED134 コードなし補助ハンドル×1
52,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする