曜日別特売

Coleman マルチスタンド ロング

Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman マルチスタンド ロング - Velbon(ベルボン)

安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。
メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。
ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。

仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)付属品スマートフォンホルダー質量(g)565段数6段積載荷重(kg)約0.5(推奨)全高(mm)1540グリップ径(Φmm)36縮長(mm)345対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039767CVSMSLBK
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする