TIGER(タイガー)
マイクロホイッスル
人間の耳がもっとも敏感に感じとれる周波数の4000Hzのホイッスル。
アメリカ製タクティカルコードのストラップ付
全品ブロアーによる音だし検査済み。
材質
本体=真鍮、ストラップ=ナイロン
質量(g)
約12(ストラップ含む)
周波数(Hz)
4000
本体寸法(mm)
約8×32
音圧レベル(dB)
84(80~90dbの例:かなり大きな声~怒鳴り声)
ストラップ長(mm)
約80
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ウッドランドカモ
オレンジカモ
グリーンカモ
コヨーテ
プリズムブルー
ホットピンク
マルチカモ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040065
EW-2303
ウッドランドカモ
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44040074
EW-2304
マルチカモ
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44040090
EW-2305
コヨーテ
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44040099
EW-2306
ホットピンク
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44040108
EW-2307
プリズムブルー
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44040117
EW-2308
オレンジカモ
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44040126
EW-2309
グリーンカモ
¥
981
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください