室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用)

室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。
簡単取付!
シンプルなデザイン!
横使い・縦使い(左・右)兼用となります。
FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。

材質スチール質量(kg)約3タイプ左・右・上開き兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)設置場所室内専用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404018790400001
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インナーポスト施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする