34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。