天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER

天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。
全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。
使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。
本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。
【取付方法】
天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。
木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。
コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。

用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42調整タイプ3段階
関連資料:製品図面(0.06MB)
注意
※木ネジがしっかりと効く場所に取り付けた場合の耐荷重です。
※下地材の強度によって耐荷重は低くなります。
※木ネジのゆるみや不適切な締め方では充分な耐荷重が得られない恐れがあります。
※2本のポールを連結する際は、付属の接続ボルトをご使用ください。
※設置イメージ画像中の物干し竿やハンガーなどの備品は付属いたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040248CM-21本
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
44040257CM-21セット(2本)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする