アシックス
ウィンジョブ CP604 G-TX BOA
人気のBOAシリーズに、防水性と透湿性に優れた「ゴアテックスファブリクス」を採用した高機能モデルが登場。
適合
取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008
形状
ローカット
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
足幅
3E相当
安全規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製
甲被タイプ
紐・ダイヤルタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040467
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
22.5
オープン
取扱い終了
44040476
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
23
オープン
取扱い終了
44040485
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
23.5
オープン
取扱い終了
44040494
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
24
オープン
取扱い終了
44040510
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
24.5
オープン
取扱い終了
44040519
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
25
オープン
取扱い終了
44040528
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
25.5
オープン
取扱い終了
44040537
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
26
オープン
取扱い終了
44040546
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
26.5
オープン
取扱い終了
44040555
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
27
オープン
取扱い終了
44040564
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
27.5
オープン
取扱い終了
44040580
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
28
オープン
取扱い終了
44040589
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
29
オープン
取扱い終了
44040598
1273A084.001
ブラック×ガンメタ
30
オープン
取扱い終了
44040607
1273A084.300
グリーン×イエロー
22.5
オープン
取扱い終了
44040616
1273A084.300
グリーン×イエロー
23
オープン
取扱い終了
44040625
1273A084.300
グリーン×イエロー
23.5
オープン
取扱い終了
44040634
1273A084.300
グリーン×イエロー
24
オープン
取扱い終了
44040650
1273A084.300
グリーン×イエロー
24.5
オープン
取扱い終了
44040659
1273A084.300
グリーン×イエロー
25
オープン
取扱い終了
44040668
1273A084.300
グリーン×イエロー
25.5
オープン
取扱い終了
44040677
1273A084.300
グリーン×イエロー
26
オープン
取扱い終了
44040686
1273A084.300
グリーン×イエロー
26.5
オープン
取扱い終了
44040695
1273A084.300
グリーン×イエロー
27
オープン
取扱い終了
44040704
1273A084.300
グリーン×イエロー
27.5
オープン
取扱い終了
44040720
1273A084.300
グリーン×イエロー
28
オープン
取扱い終了
44040729
1273A084.300
グリーン×イエロー
29
オープン
取扱い終了
44040738
1273A084.300
グリーン×イエロー
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください