アシックス
ウィンジョブ CP121
アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。
適合
取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008
形状
ローカット
色
ヴェイパー×ジェントリーパープル
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
足幅
3E相当
安全規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44041499
1273A078.500
24.5
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
44041508
1273A078.500
25
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44041560
1273A078.500
27.5
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44041569
1273A078.500
28
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44041578
1273A078.500
29
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44041587
1273A078.500
30
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44041517
1273A078.500
25.5
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
44041535
1273A078.500
26.5
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
取扱停止中
44041544
1273A078.500
27
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
取扱停止中
44041456
1273A078.500
22.5
オープン
取扱い終了
44041465
1273A078.500
23
オープン
取扱い終了
44041474
1273A078.500
23.5
オープン
取扱い終了
44041490
1273A078.500
24
オープン
取扱い終了
44041526
1273A078.500
26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください