HEIKO
手提げ紙袋 25チャームバッグ
再生紙を使用した環境に優しい手提げ紙袋です。
材質
Sライナー120g
手紐
丸紐未晒
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
種類
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44045665
3才
320
310
エコライナー
115
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
11月29日まで
44045708
24-17
240
240
エコライナー
170
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
12月30日まで
44045674
3才
320
310
エコライナーアース
115
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
-
44045690
21-12
210
250
エコライナー
120
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
-
44045699
21-12
210
250
エコライナーアース
120
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
-
44045717
24-17
240
240
エコライナーアース
170
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください