紙コップ バンブーリップルカップ

紙コップ バンブーリップルカップ - シモジマ

間伐された竹を有効活用した、森林環境や生物多様性の保全に貢献するエコカップです。コーティングは水性コートを採用しデザインもリップル加工でお洒落な見た目です。

材質口径(Φmm)90底径(Φmm)60入数25個内容量1パック(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
容量(オンス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404846510オンス 90mm口径約3008610
オープン
取扱い終了
返品不可
4404847412オンス 90mm口径約36011312
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする