デザートカップ ハイセンスメロディ6カップ

デザートカップ ハイセンスメロディ6カップ - サンクリエーションデザートカップ ハイセンスメロディ6カップ - サンクリエーションデザートカップ ハイセンスメロディ6カップ - サンクリエーション

シャープなラインが美しい、クラシカルな透明デザートカップです。別売の「ハイセンスメロディ6カップ6068用蓋」が適合します。

材質GP寸法(mm)60×68H容量(mL)160質量(g)15.1耐熱温度(℃)70電子レンジ×内容量1パック(10個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44049759HM6-H-6068
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする