曜日別特売

デザートカップ プチフラワー

デザートカップ プチフラワー - サンクリエーション

アート感覚のフラワーモチーフのデザインフォルムを持つ、エレガントなデザートカップです。

材質GP容量(mL)50質量(g)5.7寸法(Φ×高さH)(mm)56×34.5耐熱温度(℃)70電子レンジ×内容量1パック(25個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44049847N-PF-5635H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする