HEIKO
室内用ポリ袋
客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける薄手タイプのポリ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.008
色
半透明
種類
平袋
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44050940
10L
400
500
100枚
¥510
¥
338
¥372
(税込)
当日出荷
51291496
20L
520
600
100
¥750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください