シモジマ
シデ紐
和菓子等の包装紐として広く使用されています。
材質
スフ糸
幅(mm)
約6
サイズ
30本立
長さ(m)
300
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44050949
ボビン巻
赤白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44050958
ボビン巻
カブキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください