HEIKO
バッグシーリングテープ 金
(1件のレビュー)
メタリックな輝きが美しいバックシーリングテープです。
材質
PET
幅(mm)
9
色
金
長さ(m)
50
主な用途
梱包
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061440
9mm×50m巻き
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください