SWAN
養生テープ
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質
PETクロス・PEラミ
幅(mm)
50
長さ(m)
25
主な用途
養生・仮止めなど様々な用途で使用
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061458
50×25
緑
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
44061467
50×25
半透明
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください