HEIKO
強粘着両面テープ
(1件のレビュー)
一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質
不織布
色
クリア
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系粘着剤
適合材
プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど
特性
強粘着
被着材の素材
プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
内容量
1巻
注意
※シリコン加工面やフッ素樹脂加工面、レンガなどの粗面には接着できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061494
10×20
10
オープン
¥
349
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り9点です
44061519
20×20
20
オープン
¥
599
¥
489
アウトレット
¥
538
(税込)
当日出荷
残り4点です
44061528
25×20
25
オープン
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
44061485
5×20
5
オープン
取扱い終了
44061510
15×20
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください