曜日別特売

46L 冷蔵庫 製氷室付 温度調整7段階

46L 冷蔵庫 製氷室付 温度調整7段階 - ベルソス

46Lサイズの小型冷蔵庫。
1ドア式の小型ながら製氷室もあり2Lのペットボトルも収納できます。
ドアの接続部品を左右付け替えることでドアの開く向きを変えることができます。
設置場所に合わせてご利用いただけます。

用途
46Lと小型サイズなので一人暮らしやセカンド冷蔵庫としてオススメです。
庫内の収納量やお好みにより温度調節ダイヤルを回して7段階の調節ができます。
耐熱天板を使用しているので上に電子レンジを置くことができます。
付属品下受けトレー、製氷皿、霜取りヘラ、棚、説明書(保証書)質量(kg)16容量(L)46間口(mm)445電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×475×498年間消費電力量(kWh/年)108内容量1台
注意
※本製品は一般家庭用です。
※故障や漏電防止のためアース線を取り付けてご使用ください。
※輸送中の冷媒の片寄りを落ち着かせるため設置後最低2時間は電源を入れないでください。
※湿度が高い時は結露が発生する場合がございます。
※ドアの開く向きを変える際、ネジの取り外し取り付けのためプラスドライバーが必要です。
※空気中の湿度や中に入れた保存物から出た水分で庫内に霜がつきます。多量の霜が付いたままでは冷却機能が低下するので霜取りを行ってください。
※製氷室内でアイスや冷凍食品の保存はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44042156RK-46L-WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
44042165RK-46L-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする