ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む

ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドスーパーロング 200系用 1型/2/型3型/4型※5型Toyota Safety SencePなし含む - DELTA(デルタ)

車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。
フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。
国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。
車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。
表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。
吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います!
収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。

用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系1型/2型/3型/4型(ワイドスーパーロング)※5型 ToyotaSaftySencePなし含む※コミューター&グランドキャビン適合不可内容量1セット
注意
※本製品は受注生産商品につき約16営業日お時間を頂戴いたします。なお、ご注文後のキャンセルはお受け出来かねます。※シェード形状は車種毎に異なります。予めご了承ください。
※2列目以降のシェードを装着した状態での走行は大変危険ですので運転の際は取り外した状態で行ってください。
※シェードを設置することで一定の断熱/保温効果はございますが、お子様やペットを車内で放置することは絶対にお止めください。
※吸盤の性質上、貼った瞬間から吸引力は低下していきますので、長時間装着される場合は一定の時間毎に貼り直してください。また、長時間貼っていると吸盤が変形する場合がございます。その際は暖かい場所で吸盤の形状が戻るまで保管してください。また、湿気や紫外線を避けるようにすると吸盤が長持ちし長くご愛用いただけます。なお、吸盤の吸着力が理由による返品は一切お受けできません。
※窓に汚れや油膜などがあると吸盤の吸着力低下につながりますので汚れを拭き取ってから装着を行ってください。
※車両ステッカー等のある部分には吸盤が付きにくい場合があります。
※フロントガラスはフィルムアンテナ等がお取付の際、干渉しない様プレートを差込んで固定する仕様となっております。アンテナの取付位置によりプレート差込がアンテナベースに干渉する恐れがある場合は、サンバイザーを降ろすなど状況に応じて脱落しにくくなるように設置を行ってください。
※ミニバン等車体の大きいものでリアクォーターにアンテナ線を内蔵したものにつきましては、アンテナ線の上への吸盤の吸引力が弱く外れやすい場合がございます。その場合は付属の吸盤も使用して設置してください。
※販売店ディーラーオプション追加装着車対応不可。また、一部車両の仕様や状況等により対応できない場合がございます。
※シェードサイズは遮光性や断熱作用を高めるために、 窓に対して少し大きめに製作しております。
※生地は伸縮する場合がございます。伸縮により生地縁部分が巻いてしまう等により遮光性能に影響を及ぼす場合がございます。予めご了承ください。
※予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット数
年式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063795K1-010-C10枚H16/08~
32,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
44063804K1-010-C-R214枚H25/11~R02/04
32,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする