曜日別特売

1in1 メタルクラッド抵抗

1in1 メタルクラッド抵抗 - DELTA(デルタ)1in1 メタルクラッド抵抗 - DELTA(デルタ)1in1 メタルクラッド抵抗 - DELTA(デルタ)

バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。
付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。

用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)内容量1セット
注意
※他の抵抗やリレーをご使用の場合は取り外してください。
※LEDバルブに対して抵抗値を合わせてメタルクラッド抵抗を取り付けてください。
※車種によってハイフラをキャンセルできない車両があります。事前によくお確かめください。
※本製品は国産DC12V車専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063890D-2046
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする