曜日別特売

DEBOYO RACE サーモボトル 550ml

DEBOYO RACE サーモボトル 550ml - ELITE(サイクル)DEBOYO RACE サーモボトル 550ml - ELITE(サイクル)

Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。
保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。
真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。
ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。
耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。
ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。

材質AISI304ステンレス全長(mm)233容量(mL)550質量(g)262耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時)保冷時間(時間)24直径(mm)74保温時間(h)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440943241022690001
5,591
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする