曜日別特売

FLY MTB TEX ボトル 750mL

FLY MTB TEX ボトル 750mL - ELITE(サイクル)FLY MTB TEX ボトル 750mL - ELITE(サイクル)

どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。
充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。
優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。

質量(g)約67寸法(Φmm)74内容量1本
注意
※FLYボトルがお手元に届いた際、側面に「へこみ」等が発生している場合がございますが一定時間放置していただくか、40℃~50℃くらいのぬるま湯を入れていただくと元に戻ります。
※トッププロからのフィードバックに基づいて極限まで軽さ、握りやすさ(やわらかさ)を追求したモデルである為、通常の運送便でも「へこみ」等が発生してしまう場合がございますが、予めご了承ください。
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440944101052710001クリア550
1,564
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
440944461052710003ブラック750
1,564
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
440944281052710002グレー750
1,564
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする