曜日別特売

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、壁際など水を集める場所に最適です仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)タイプ順目タイプ寸法H(mm)20長さL(mm)999適合荷重歩道用隙間(mm)6以下内容量1枚
注意
※受枠は付属しておりません。シマブン製GSL-20を別途ご用意お願い致します。
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
耐荷重(kN)
溝幅寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097709GNNJ-20W151-K1.7K(ブラック)151(集中荷重)7100
31,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097718GNNJ-20W201-K2.3K(ブラック)201(集中荷重)4.5150
40,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097727GNNJ-20W251-K2.8K(ブラック)251(集中荷重)3.5200
50,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097736GNNJ-20W301-K3.2K(ブラック)301(集中荷重)3.5250
55,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097745GNNJ-20W351-K3.9K(ブラック)351(集中荷重)2300
70,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097754GNNJ-20W151-B1.7B(ベージュ)151(集中荷重)7100
31,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097770GNNJ-20W201-B2.3B(ベージュ)201(集中荷重)4.5150
40,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097779GNNJ-20W251-B2.8B(ベージュ)251(集中荷重)3.5200
50,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097788GNNJ-20W301-B3.2B(ベージュ)301(集中荷重)3.5250
55,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097797GNNJ-20W351-B3.9B(ベージュ)351(集中荷重)2300
70,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097806GNNJ-20W151-G1.7G(ライトグレー)151(集中荷重)7100
31,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097815GNNJ-20W201-G2.3G(ライトグレー)201(集中荷重)4.5150
40,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097824GNNJ-20W251-G2.8G(ライトグレー)251(集中荷重)3.5200
50,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097840GNNJ-20W301-G3.2G(ライトグレー)301(集中荷重)3.5250
55,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097849GNNJ-20W351-G3.9G(ライトグレー)351(集中荷重)2300
70,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097858GNNJ-20W151-D1.7D(ダークグレー)151(集中荷重)7100
31,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097867GNNJ-20W201-D2.3D(ダークグレー)201(集中荷重)4.5150
40,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097876GNNJ-20W251-D2.8D(ダークグレー)251(集中荷重)3.5200
50,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097885GNNJ-20W301-D3.2D(ダークグレー)301(集中荷重)3.5250
55,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097894GNNJ-20W351-D3.9D(ダークグレー)351(集中荷重)2300
70,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097910GNNJ-20W151-C1.7C(ブラウン)151(集中荷重)7100
31,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097919GNNJ-20W201-C2.3C(ブラウン)201(集中荷重)4.5150
40,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097928GNNJ-20W251-C2.8C(ブラウン)251(集中荷重)3.5200
50,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097937GNNJ-20W301-C3.2C(ブラウン)301(集中荷重)3.5250
55,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097946GNNJ-20W351-C3.9C(ブラウン)351(集中荷重)2300
70,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする