曜日別特売

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 逆目タイプ(グレーチングのみ) - シマブン

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、水の流れに対してグレーチングの目が垂直で、水切効果があり、出入口に最適です仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)タイプ逆目タイプ寸法H(mm)20長さL(mm)999適合荷重歩道用隙間(mm)6以下内容量1枚
注意
※受枠は付属しておりません。シマブン製GSL-20を別途ご用意お願い致します。
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
質量(kg)
寸法A(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
耐荷重(kN)
溝幅寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097955GNN-20W150-K1.9K(ブラック)150(集中荷重)2.5100
32,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097964GNN-20W200-K2.5K(ブラック)200(集中荷重)2.5150
40,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097980GNN-20W250-K3.1K(ブラック)250(集中荷重)2200
48,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097989GNN-20W300-K3.7K(ブラック)300(集中荷重)1.5250
55,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44097998GNN-20W150-B1.9B(ベージュ)150(集中荷重)2.5100
32,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098007GNN-20W200-B2.5B(ベージュ)200(集中荷重)2.5150
40,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098016GNN-20W250-B3.1B(ベージュ)250(集中荷重)2200
48,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098025GNN-20W300-B3.7B(ベージュ)300(集中荷重)1.5250
55,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098034GNN-20W150-G1.9G(ライトグレー)150(集中荷重)2.5100
32,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098050GNN-20W200-G2.5G(ライトグレー)200(集中荷重)2.5150
40,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098059GNN-20W250-G3.1G(ライトグレー)250(集中荷重)2200
48,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098068GNN-20W300-G3.7G(ライトグレー)300(集中荷重)1.5250
55,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098077GNN-20W150-D1.9D(ダークグレー)150(集中荷重)2.5100
32,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098086GNN-20W200-D2.5D(ダークグレー)200(集中荷重)2.5150
40,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098095GNN-20W250-D3.1D(ダークグレー)250(集中荷重)2200
48,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098104GNN-20W300-D3.7D(ダークグレー)300(集中荷重)1.5250
55,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098120GNN-20W150-C1.9C(ブラウン)150(集中荷重)2.5100
32,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098129GNN-20W200-C2.5C(ブラウン)200(集中荷重)2.5150
40,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098138GNN-20W250-C3.1C(ブラウン)250(集中荷重)2200
48,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098147GNN-20W300-C3.7C(ブラウン)300(集中荷重)1.5250
55,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする