曜日別特売

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) - シマブン

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、通常枠/アンカー付材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ種類みぞぶた寸法H(mm)20溝幅(mm)60耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下内容量1セット
注意
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44098156GNNS-20L600A-K0.6K(ブラック)594585
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098165GNNS-20L900A-K0.9K(ブラック)894885
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098174GNNS-20L1200A-K1.1K(ブラック)11941185
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098190GNNS-20L1800A-K1.8K(ブラック)1794892×2
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098199GNNS-20L2000A-K2K(ブラック)1994992×2
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098208GNNS-20L600A-B0.6B(ベージュ)594585
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098217GNNS-20L900A-B0.9B(ベージュ)894885
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098226GNNS-20L1200A-B1.1B(ベージュ)11941185
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098235GNNS-20L1800A-B1.8B(ベージュ)1794892×2
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098244GNNS-20L2000A-B2B(ベージュ)1994992×2
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098260GNNS-20L600A-G0.6G(ライトグレー)594585
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098269GNNS-20L900A-G0.9G(ライトグレー)894885
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098278GNNS-20L1200A-G1.1G(ライトグレー)11941185
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098287GNNS-20L1800A-G1.8G(ライトグレー)1794892×2
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098296GNNS-20L2000A-G2G(ライトグレー)1994992×2
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098305GNNS-20L600A-D0.6D(ダークグレー)594585
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098314GNNS-20L900A-D0.9D(ダークグレー)894885
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098330GNNS-20L1200A-D1.1D(ダークグレー)11941185
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098339GNNS-20L1800A-D1.8D(ダークグレー)1794892×2
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098348GNNS-20L2000A-D2D(ダークグレー)1994992×2
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098357GNNS-20L600A-C0.6C(ブラウン)594585
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098366GNNS-20L900A-C0.9C(ブラウン)894885
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098375GNNS-20L1200A-C1.1C(ブラウン)11941185
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098384GNNS-20L1800A-C1.8C(ブラウン)1794892×2
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098400GNNS-20L2000A-C2C(ブラウン)1994992×2
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする