曜日別特売

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) - シマブン

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)幅(mm)81高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60内容量1セット
注意
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
質量(kg)
寸法A(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
枠外長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44098409GNNS-20L600S-K0.6K(ブラック)585594
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098418GNNS-20L900S-K0.9K(ブラック)885894
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098427GNNS-20L1200S-K1.1K(ブラック)11851194
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098436GNNS-20L1800S-K1.8K(ブラック)892×21794
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098445GNNS-20L2000S-K2K(ブラック)992×21994
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098454GNNS-20L600S-B0.6B(ベージュ)585594
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098470GNNS-20L900S-B0.9B(ベージュ)885894
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098479GNNS-20L1200S-B1.1B(ベージュ)11851194
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098488GNNS-20L1800S-B1.8B(ベージュ)892×21794
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098497GNNS-20L2000S-B2B(ベージュ)992×21994
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098506GNNS-20L600S-G0.6G(ライトグレー)585594
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098515GNNS-20L900S-G0.9G(ライトグレー)885894
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098524GNNS-20L1200S-G1.1G(ライトグレー)11851194
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098540GNNS-20L1800S-G1.8G(ライトグレー)892×21794
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098549GNNS-20L2000S-G2G(ライトグレー)992×21994
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098558GNNS-20L600S-D0.6D(ダークグレー)585594
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098567GNNS-20L900S-D0.9D(ダークグレー)885894
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098576GNNS-20L1200S-D1.1D(ダークグレー)11851194
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098585GNNS-20L1800S-D1.8D(ダークグレー)892×21794
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098594GNNS-20L2000S-D2D(ダークグレー)992×21994
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098610GNNS-20L600S-C0.6C(ブラウン)585594
27,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098619GNNS-20L900S-C0.9C(ブラウン)885894
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098628GNNS-20L1200S-C1.1C(ブラウン)11851194
45,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098637GNNS-20L1800S-C1.8C(ブラウン)892×21794
75,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44098646GNNS-20L2000S-C2C(ブラウン)992×21994
80,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする