CAPTAIN STAG
トレッカー ヘキサタープセット350×280UV
2~4人用に最適なスペースを確保できるコンパクトタープです。多彩なセッティングが可能な6角形型です。ループベルトと三角布で角コーナーを補強、引っ張り強度アップしています。収納バッグ付き。
付属品
ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質
タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、ポール:スチール(粉体塗装)Φ16mm×180cm
色
カーキ
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
350×280×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099380
UA-1091
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください