曜日別特売
UA-1091 トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG 44099380

 

UA-1091 トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG 44099380
UA-1091 トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG 44099380
UA-1091 トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG 44099380
UA-1091 トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG 44099380
UA-1091 トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG 44099380

トレッカー ヘキサタープセット350×280UV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
44099380
品番
UA-1091
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2~4人用に最適なスペースを確保できるコンパクトタープです。多彩なセッティングが可能な6角形型です。ループベルトと三角布で角コーナーを補強、引っ張り強度アップしています。収納バッグ付き。

付属品
ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質
タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、ポール:スチール(粉体塗装)Φ16mm×180cm
カーキ
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
350×280×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする