LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPALEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 - ELPA

水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
握ったまま押しやすいフロントスイッチ
集光・散光機能付
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載

付属品ストラップ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204967DOP-EP520
オープン
1,803
1,983(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする