曜日別特売

懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛

懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 - エレコム

3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)全光束(Lm)約35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128保護等級IP44連続使用時間(時間)約6色温度(K)7000使用乾電池単4形電池×1本使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありませんLED使用数(個)【LED】1動作温度範囲(℃)0~40調光の可否なし内容量1個
注意
※直径21mm~25mmのペットボトルをお使いください。
※防水性を確保するため、使用時は本製品の蓋をしっかりお閉めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106976DE-KD03BEベージュ
6,490
3,198
3,518(税込)
当日出荷
44106985DE-KD03BKブラック
6,490
取扱い終了
代替品有
44106994DE-KD03OVオリーブ
6,490
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44106985DE-KD03BK44106976DE-KD03BEDE-KD03BK 懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 エレコム 44106976懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛エレコム1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44106994DE-KD03OV44106976DE-KD03BEDE-KD03OV 懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 エレコム 44106976懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛エレコム1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする