タイプCケーブル (Type-C to C) PD60W対応 スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠

タイプCケーブル (Type-C to C) PD60W対応 スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 - エレコム

配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)プラグを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107064MPA-CCSW20BK約2.0※コネクター含まず
2,440
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
44107055MPA-CCSW12BK約1.2※コネクター含まず
2,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 MPA-CCSWシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする