アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 - アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 12-50 - アシスト

下地が悪い場合、しっかり取付けしたい場合は巾が広いノンスリップがおすすめです。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は屋内・屋外問わず使用されていますが、踏面が金属のため雨水など水分の付着により、滑り止め効果が低下します。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4409996712-50 穴無穴無
8,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4409997612-50 穴明穴有(図面▼位置チドリ穴明)
10,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする